text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera kľúč 6004 Joker XS 7-10 mm dĺžka 117 mm samonastavovací


6004 Joker 4 sada 1 sada samonastavovacích kľúčov, 4 kusy 1x 6004 Joker XS samonastavovací kľúč: 1x 6004 Joker S, samonastavovací kľúč, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm: 1x 6004 Joker M samonastavovací kľúč: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M samonastavovací kľúč: 1x 6004 Joker L samonastavovací kľúč: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm Mnoho používateľov si ž

Položka č. 9J044889
Balenie Bag
Dĺžka (mm) 224
Max. otvorenie kľúča (mm) 19
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Dĺžka (mm) 224
Max. otvorenie kľúča (mm) 19
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Celkový počet nástrojov 4
Počet kľúčov s otočnou hlavou 0
Počet kľúčov s dvojitou hlavou 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Poloha čeľustí (°) 30
Značka Wera
Model 6004 Joker
Type Wrench Set

Popis

6004 Joker 4 sada 1 sada samonastavovacích kľúčov, 4 kusy 1x 6004 Joker XS samonastavovací kľúč: 1x 6004 Joker S, samonastavovací kľúč, 7-10 x 1/4-3/8", x 117 mm: 1x 6004 Joker M samonastavovací kľúč: 10-13 x 7/16-1/2", x 154 mm 1x 6004 Joker M samonastavovací kľúč: 1x 6004 Joker L samonastavovací kľúč: 13-16 x 1/2-5/8", x 188 mm Mnoho používateľov si želá mať univerzálne skrutkovacie náradie s čo najširším rozsahom použitia. Mal by to byť jeden nástroj pre viaceré metrické a imperiálne rozmery. Mal by sa automaticky prispôsobiť rôznym rozmerom skrutiek. Mal by byť bezpečný na uchopenie bez poškodenia čohokoľvek a mal by umožňovať vysoké pracovné rýchlosti. Joker 6004 so svojimi priebežnými a paralelnými čeľusťami nahrádza niekoľko veľkostí jednotlivých kľúčov. Požadovaná veľkosť sa automaticky a plynule nastaví pri nasadení nástroja na šesťhrannú skrutku alebo skrutku. Integrovaný pákový mechanizmus bezpečne upína šesťhrannú skrutku alebo skrutku medzi čeľusťami, čo výrazne znižuje riziko vykĺznutia alebo poškodenia. Funkcia račne zabezpečuje rýchle a dôsledné skrutkovanie bez nutnosti demontáže nástroja. Pomocou obdĺžnikových hranolov s rohovou šírkou možno dosiahnuť spätný uhol len 30°. Konštrukcia s jedným ramenom v spojení s funkciou račne a hranolmi s rohovou šírkou umožňuje prácu aj v stiesnených priestoroch. Nastaviteľný Joker 6004 je univerzálny skrutkovací nástroj. Samočinné nastavenie. Uchopenie. Rozpínanie. Štvordielna súprava pre minimálne 18 rôznych metrických a imperiálnych skrutkovacích pohonov, dodávaná v kompaktnej skladacej taške. Tašky Joker sú vhodné na pripevnenie na steny, police, dielenské vozíky a systém Wera 2go vďaka systému háčikov a slučiek na zadnej strane.

Čísla materiálu

Položka č. 9J044889
EAN 4013288217516
UBB 500716846539
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05020110001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.