text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jobber drill 849 HSS 6 x 95


849 HSS skrutkovacie vrtáky do dreva, 6 x 95 mmVysokokvalitné skrutkovacie vrtáky do dreva na presné vŕtanie bez triesok do mäkkého dreva, tvrdého dreva a vrstvených doskových materiálov. Vyrobené z rýchloreznej ocele (HSS). Šesťhranný hriadeľ zabezpečuje veľmi dobrý prenos sily. Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje dlhú životnosť. Veľmi dobrá sústrednosť. pohon vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 1M866209
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 45
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 95
Priemer vrtáka (mm) 6
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 45
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Áno
Značka Wera
HS kód 82075060
Type Twist Drill Bit

Popis

849 HSS skrutkovacie vrtáky do dreva, 6 x 95 mmVysokokvalitné skrutkovacie vrtáky do dreva na presné vŕtanie bez triesok do mäkkého dreva, tvrdého dreva a vrstvených doskových materiálov. Vyrobené z rýchloreznej ocele (HSS). Šesťhranný hriadeľ zabezpečuje veľmi dobrý prenos sily. Jemne vyladená pružnosť materiálu zabezpečuje dlhú životnosť. Veľmi dobrá sústrednosť. pohon vhodný pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 1M866209
EAN 4013288101280
UBB 500643626483
UNSPSC 23241639
Číslo materiálu výrobcu 05104603001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.