text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Jeux de clés mâle six pans 967/9 TX XL HF 1 XL SET


967/9 TX XL HF 1 Sada L-kľúčov s pridržiavacou funkciou, dlhá, 9 kusov 9x 967 XL HF TORX® L-klíč s pridržiavacou funkciou, dlhý: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmVysokokvalitná sada L-kľúčov pre skrutky TORX® so zapustenou hlavou. Vďaka pridržiavacej funkcii na dlhom ramene sa skrutky bezpečne udržia na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserovému gravírovaniu, a tým aj značeniu veľkosti na L-klíči, ktoré je odolné voči opotrebovaniu. Dodávajú sa v praktickom klipsovom uzávere z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L- kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie.

Numéro d'article 1E599987
Emballage Autre
Taille (TX) 40
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Emballé par 1

Spécifications

Emballage Autre
Taille (TX) 40
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre de trous de guidage 0
Nombre de clés à fourche 0
Nombre de mèches à bois 0
Nombre de forets hélicoïdaux HSS 0
Nombre de cisailles à câbles 0
Nombre d'outils coaxiaux 0
Nombre de tournevis cruciformes PH 0
Nombre de tournevis cruciformes PZ 0
Nombre de scies cloches 0
Nombre d'outils de confection de fibres optiques 0
Nombre de fraises de bordure 0
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de tournevis plats 0
Nombre d'inserts enfichables 0
Nombre de douilles 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de forets à pierre 0
Nombre de forets à étages 0
Nombre de tournevis Torx 0
Nombre total d'outils 9
Nombre de limes 0
Nombre d'appareils de mesure 0
Nombre de pinces 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés hexagonales 0
Nombre de clés à molette 0
Nombre d'inserts de bit 0
Nombre d'outils de test 0
Nombre de cliquets 0
Nombre de broches rotatives 0
Nombre de burins et de poinçons 0
Nombre de marteaux 0
Nombre d'outils multifonction 0
Nombre de scies 0
Marque Wera
Code des marchandises 82054000
Type Long Torx Key Set

La description

967/9 TX XL HF 1 Sada L-kľúčov s pridržiavacou funkciou, dlhá, 9 kusov 9x 967 XL HF TORX® L-klíč s pridržiavacou funkciou, dlhý: TX 8x90 mm, TX 9x101 mm, TX 10x112 mm, TX 15x123 mm, TX 20x137 mm, TX 25x154 mm, TX 27x172 mm, TX 30x195 mm, TX 40x224 mmVysokokvalitná sada L-kľúčov pre skrutky TORX® so zapustenou hlavou. Vďaka pridržiavacej funkcii na dlhom ramene sa skrutky bezpečne udržia na nástroji. Povrchová úprava BlackLaser poskytuje vynikajúcu ochranu povrchu, dokonca aj proti korózii, a dlhú životnosť. Náradie je rýchlo poruke vďaka laserovému gravírovaniu, a tým aj značeniu veľkosti na L-klíči, ktoré je odolné voči opotrebovaniu. Dodávajú sa v praktickom klipsovom uzávere z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L- kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E599987
EAN 4013288193513
UBB 500686616805
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05024450001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.