Príslušenstvo
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Príslušenstvo
3U998691
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
Wera Insert 7782 E 14 x 18 3/4
Pridať do katalógu
Na objednávku
186,87 €
/ cena za
1
224,24 €
Vrátane DPH
Položka č.
3U998691
Celková dĺžka (mm)
Dizajn
Štvorcové kovanie
Izolácia
Nie
Výška
36
Dĺžka (mm)
90
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
90
Dizajn
Štvorcové kovanie
Izolácia
Nie
Výška
36
Dĺžka (mm)
90
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Veľkosť pripojenia
14x18 mm
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Nie
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
19.05
Uhol vyklopenia (°)
4.7
Obojstranný
Áno
Konštrukčná račňa
Nie
Vhodné pre bity
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82079010
Model
7782 E
Type
Ratchet Insert
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3U998691
EAN
4013288196569
UBB
500686636290
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05078708001