text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 21


7781 Vložka na krúžkový kľúč, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmVložka na krúžkový kľúč, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Položka č. 1F768168
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 64
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 21
Celková dĺžka (mm) 64
Dizajn Prstencová koncovka
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 64
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 21
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 12
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 28
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Wera
HS kód 82079099
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Popis

7781 Vložka na krúžkový kľúč, 14x18 mm, 14x18 x 21 x 64 mmVložka na krúžkový kľúč, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 1F768168
EAN 4013288196644
UBB 500686634212
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078697001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.