text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 15


7781 Vložka na krúžkový kľúč, 14x18 mm, 14x18 x 15 x 62 mmVložka na krúžkový kľúč, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Položka č. 6S414444
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 37
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 15
Celková dĺžka (mm) 62
Dizajn Prstencová koncovka
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 37
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 15
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 11
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 30
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Popis

7781 Vložka na krúžkový kľúč, 14x18 mm, 14x18 x 15 x 62 mmVložka na krúžkový kľúč, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 6S414444
EAN 4013288196583
UBB 500686633222
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078692001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.