text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7781 14 x 18 x 13


7781 Krúžková kľúčová vložka, 14x18 mm, 14x18 x 13 x 62 mmKrúžková kľúčová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Položka č. 7H928202
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 37
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 13
Celková dĺžka (mm) 62
Dizajn Prstencová koncovka
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 37
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 13
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 11
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 30
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Značka Wera
Model 7781
Type Ring Spanner Insert

Popis

7781 Krúžková kľúčová vložka, 14x18 mm, 14x18 x 13 x 62 mmKrúžková kľúčová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 7H928202
EAN 4013288196132
UBB 500686632802
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078690001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.