text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 38


7780 Otvorená koncová vložka, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmOtvorená koncová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Položka č. 1B728596
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 61
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 120
Celková dĺžka (mm) 120
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 61
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Veľkosť kľúča malá (mm) 38
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 12
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 52
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Popis

7780 Otvorená koncová vložka, 14x18 mm, 14x18 x 38 x 61 mmOtvorená koncová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 1B728596
EAN 4013288196880
UBB 500686632497
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078686001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.