text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 27

Na objednávku

Položka č. 3U401426
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 61
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 83
Celková dĺžka (mm) 122
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 61
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Veľkosť kľúča malá (mm) 27
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 12
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 52
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Čísla materiálu

Položka č. 3U401426
EAN 4013288196835
UBB 500686631408
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078681001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.