text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 21


Cikkszám 7L777423
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 61
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Šírka kľúča (mm) 83
Celková dĺžka (mm) 122
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 61
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Veľkosť kľúča malá (mm) 21
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 12
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 52
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Cikkszámok

Cikkszám 7L777423
EAN 4013288196798
UBB 500686630665
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05078677001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.