text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 19


7780 Otvorená koncová vložka, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mmOtvorená koncová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Položka č. 2I904574
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 58
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 19
Celková dĺžka (mm) 58
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 58
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 14x18 mm
Veľkosť kľúča malá (mm) 19
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 32
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82079099
Model 7780
Type Open End Insert

Popis

7780 Otvorená koncová vložka, 14x18 mm, 14x18 x 19 x 58 mmOtvorená koncová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 14x18 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 2I904574
EAN 4013288196781
UBB 500686630418
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078676001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.