Príslušenstvo
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Príslušenstvo
0M537569
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
Wera Insert 7779/1 9 x 12 14 x 18
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
0M537569
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn
Štvorcové kovanie
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
281
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
83
Celková dĺžka (mm)
122
Dizajn
Štvorcové kovanie
Izolácia
Nie
Dĺžka (mm)
281
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Materiál
Iné
Veľkosť pripojenia
Iné
S rukoväťou
Áno
Model so žľabovým podávaním
Áno
Univerzálny kĺb
Nie
Veľkosť pripojenia (mm)
12.7
Uhol vyklopenia (°)
4.7
Obojstranný
Nie
Konštrukčná račňa
Áno
Vhodné pre bity
Nie
Výsuvná rukoväť
Nie
Obdĺžniková montáž
Áno
Vhodné pre zásuvky
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82079010
Model
7779/1
Type
Adapter Insert
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
0M537569
EAN
4013288196323
UBB
500686628867
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05078666001