text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7775 9 x 12 x 12


7775 Wkładka klucza płasko oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmWkładka klucza płasko oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Artikelnummer 1H869986
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 44
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Šírka kľúča (mm) 12
Celková dĺžka (mm) 44
Dizajn Kovanie s otvoreným krúžkom
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 44
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 12
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 11
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 22
Ráčnový model Nie
Otvorený model Áno
Značka Wera
HS kód 82079010
Model 7775
Type Ring Spanner Insert

Beschreibung

7775 Wkładka klucza płasko oczkowego, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 44 mmWkładka klucza płasko oczkowego, do śrub z łbem sześciokątnym lub nakrętek, do kluczy dynamometrycznych serii Click-Torque X z uchwytem 9x12 mm.

Artikelnummern

Artikelnummer 1H869986
EAN 4013288196378
UBB 500686626473
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 05078652001
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.