text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7772 C 9 x 12 x 1/2


7772 C račňová vložka, obojstranná, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mm račňová vložka, obojstranná, pre 1/2", štvorhranné nástrčné kľúčové vložky a 1/2", spojovacie diely so štvorhranným pohonom, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 2I197706
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 23
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 83
Celková dĺžka (mm) 122
Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 23
Dĺžka (mm) 58
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 12.7
Uhol vyklopenia (°) 4.7
Obojstranný Nie
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82079010
Model 772 C
Type Ratchet Insert

Popis

7772 C račňová vložka, obojstranná, 9x12 mm, 9x12 x 1/2", x 58 mm račňová vložka, obojstranná, pre 1/2", štvorhranné nástrčné kľúčové vložky a 1/2", spojovacie diely so štvorhranným pohonom, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 2I197706
EAN 4013288196453
UBB 500686625228
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078637001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.