text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7772 B 9 x 12 x 3/8


7772 B Nástavec na račňu, obojstranný, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmNástavec na račňu, obojstranný, pre nástrčné kľúče so štvorhranom 3/8", a spojovacie diely so štvorhranom 3/8", pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 3R134548
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 21
Dĺžka (mm) 52
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 52
Dizajn Kovanie s račňou
Izolácia Nie
Výška 21
Dĺžka (mm) 52
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9.53
Uhol vyklopenia (°) 4.7
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Nie
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7772 B
Type Ratchet Insert

Popis

7772 B Nástavec na račňu, obojstranný, 9x12 mm, 9x12 x 3/8", x 52 mmNástavec na račňu, obojstranný, pre nástrčné kľúče so štvorhranom 3/8", a spojovacie diely so štvorhranom 3/8", pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 3R134548
EAN 4013288196446
UBB 500686625061
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078636001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.