text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7771 9 x 12 x 10


7771 Vložka na krúžkový kľúč, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 41 mmVložka na krúžkový kľúč, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 1R451431
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Prstencová koncovka
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 41
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 83
Celková dĺžka (mm) 122
Dizajn Prstencová koncovka
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Kľučka Nie
Veľkosť kľúča malá (mm) 10
Model s jedným kľúčom Nie
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 8
Polmesačný model Nie
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 22
Ráčnový model Nie
Otvorený model Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Značka Wera
Model 7771
Type Ring Spanner Insert

Popis

7771 Vložka na krúžkový kľúč, 9x12 mm, 9x12 x 10 x 41 mmVložka na krúžkový kľúč, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 1R451431
EAN 4013288196187
UBB 500686622662
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078623001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.