text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 7


7770 Vložka s otvoreným koncom, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmVložka s otvoreným koncom, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 2J639616
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 39
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 7
Celková dĺžka (mm) 39
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 39
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Veľkosť kľúča malá (mm) 7
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 22
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7770
Type Open End Insert

Popis

7770 Vložka s otvoreným koncom, 9x12 mm, 9x12 x 7 x 39 mmVložka s otvoreným koncom, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 2J639616
EAN 4013288196101
UBB 500686619460
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078600001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.