text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 17


7770 Otvorená koncová vložka, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 41 mmOtvorená koncová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Numéro d'article 2F407013
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 41
Emballé par 1

Spécifications

Šírka kľúča (mm) 83
Celková dĺžka (mm) 122
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Veľkosť kľúča malá (mm) 17
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 7
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 30
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7770
Type Open End Insert

La description

7770 Otvorená koncová vložka, 9x12 mm, 9x12 x 17 x 41 mmOtvorená koncová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F407013
EAN 4013288196002
UBB 500686621425
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05078610001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.