Príslušenstvo
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Príslušenstvo
7C653389
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
Wera Insert 7770 9 x 12 x 13
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
7C653389
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn
Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka kľúča (mm)
83
Celková dĺžka (mm)
122
Dizajn
Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
41
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť pripojenia
9 x 12 mm
Veľkosť kľúča malá (mm)
13
Model s jedným kľúčom
Áno
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
7
Veľkosť kľúča malá (palce)
Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce)
Iné
Šírka hlavy malá (mm)
30
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Obdĺžniková montáž
Áno
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
HS kód
82079010
Model
7770
Type
Open End Insert
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7C653389
EAN
4013288196040
UBB
500686620682
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
05078606001