text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 12


7770 Otvorená koncová vložka, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 39 mmOtvorená koncová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Položka č. 3Y835912
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 39
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 83
Celková dĺžka (mm) 122
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 39
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Veľkosť kľúča malá (mm) 12
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 22
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Model 7770
Type Open End Insert

Popis

7770 Otvorená koncová vložka, 9x12 mm, 9x12 x 12 x 39 mmOtvorená koncová vložka, pre šesťhranné hlavy skrutiek alebo matíc, pre momentové kľúče radu Click-Torque X s držiakom 9x12 mm.

Čísla materiálu

Položka č. 3Y835912
EAN 4013288196057
UBB 500686620435
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078605001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.