text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7770 9 x 12 x 11


Položka č. 4L167084
Šírka kľúča (mm)
Celková dĺžka (mm)
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 39
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka kľúča (mm) 83
Celková dĺžka (mm) 122
Dizajn Otvorené koncové kovanie
Ochrana povrchu Iné
Dĺžka (mm) 39
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia 9 x 12 mm
Veľkosť kľúča malá (mm) 11
Model s jedným kľúčom Áno
Model s nízkou iskrou Nie
Výška hlavy malý (mm) 5
Veľkosť kľúča malá (palce) Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce) Iné
Šírka hlavy malá (mm) 22
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Model s pravouhlým kľúčom Nie
Zúžená rukoväť Nie
Obdĺžniková montáž Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
HS kód 82079010
Model 7770
Type Open End Insert

Čísla materiálu

Položka č. 4L167084
EAN 4013288196064
UBB 500686620278
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05078604001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.