text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Impaktor 1 SB sada šesťhranných/klinpsových/pozidrivových/torxových bitov v balení Bit-Check 10 kusov


Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 kusov 1x 897/4 IMP R Držiak Impaktor s poistným krúžkom a krúžkovým magnetom: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Bity Impaktor: 2x 855/1 IMP DC Impaktor bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bity: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm,

Položka č. 8C482947
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 2
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 10 Impaktor 1 SB, 10 kusov 1x 897/4 IMP R Držiak Impaktor s poistným krúžkom a krúžkovým magnetom: 1/4", x 75 mm 2x 851/1 IMP DC Bity Impaktor: 2x 855/1 IMP DC Impaktor bity: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 IMP DC Impaktor bity: 3x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bity: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 2x 840/1 IMP DC Impaktor bity: 1x25 mm, 5x25 mm1 Držiak Impaktor s poistným krúžkom a krúžkovým magnetom, 9 bitov Impaktor. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach vďaka najlepšiemu možnému využitiu vlastností materiálu a optimalizovanej geometrii, obzvlášť vhodný na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi, držiak s prstencovým magnetom na jednoduché uchytenie dlhších a ťažších skrutiek, ideálny na prácu nad hlavou. Hrubý diamantový povlak bitov znižuje riziko vykĺznutia z hlavy skrutky vďaka zvýšenému treciemu odporu.

Čísla materiálu

Položka č. 8C482947
EAN 4013288158574
UBB 500643330607
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073980001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.