text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Impaktor 1 sada šesťhranných/torxových bitov v balení Bit-Check 10 kusov


Bit-Check 10 TX Impaktor 1, 10 kusov 1x 897/4 IMP R Impaktor držiak s pridržiavacím krúžkom a krúžkovým magnetom: 1/4", x 75 mm 9x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check od Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sad

Položka č. 5Z663853
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 9
Počet bitov drážka 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 0
Počet bitov PZ (krížová hlava) 0
Počet bitov Torx 9
Počet bitov drážka 0
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Model BIT-CHECK

Popis

Bit-Check 10 TX Impaktor 1, 10 kusov 1x 897/4 IMP R Impaktor držiak s pridržiavacím krúžkom a krúžkovým magnetom: 1/4", x 75 mm 9x 867/1 IMP DC Impaktor TORX® bity: TX 20x25 mm, 3x TX 25x25 mm, 2x TX 30x25 mm, TX 40x25 mmRobust Bit-Check od Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Technológia Impaktor ponúka nadpriemernú životnosť aj v extrémnych podmienkach. Zvýšená odolnosť proti treniu vďaka hrubému povlaku z diamantových častíc na hrote bitu zabraňuje akémukoľvek vykĺznutiu z hlavy skrutky. Držiak Impakt na absorpciu extrémnych impulzných špičiek. Špeciálny torzný účinok vďaka pružine s dvojitým skrútením. Dodáva sa s prstencovým magnetom, ktorý mimoriadne bezpečne drží aj dlhé a ťažké skrutky, takže je ideálny na prácu nad hlavou. Magnet sa dá zatlačiť späť, a tým neutralizovať. Obzvlášť vhodný na použitie s bežnými rázovými uťahovačmi.

Čísla materiálu

Položka č. 5Z663853
EAN 4013288163394
UBB 500643332439
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057688001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.