text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA HEXKEYSET STNL 9PRT-3950 PKL


3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Sada L-klíčov, metrická, nerezová, 9 kusov 9x 3950 PKL L-klíče, metrické, nerezové: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmVysokokvalitná sada L-klíčov z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hr

Položka č. 81624.022.720
Dizajn Iné
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
Ambalat la 1

technické údaje

Dizajn Iné
Veľkosti (mm) 1.5 - 10
Počet kľúčov 9
S guľovou hlavou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 400
Model 3950/9
Type Multicolor Ball End Hex L-Key Set

Popis

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 Sada L-klíčov, metrická, nerezová, 9 kusov 9x 3950 PKL L-klíče, metrické, nerezové: 1,5x90 mm, 2x101 mm, 2,5x112 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mmVysokokvalitná sada L-klíčov z nehrdzavejúcej ocele pre skrutky so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Nerezová oceľ zabraňuje vzniku cudzorodej hrdze. Profil Hex-Plus ponúka väčšiu kontaktnú plochu v hlave skrutky. Tým sa znižuje vplyv vrubovania na minimum a takmer úplne sa eliminuje riziko zničenia zapustenia skrutky. Šesťhranné guľôčkové zakončenie na dlhom ramene: profil guľôčkového pohonu znamená, že je možné vychyľovať os nástroja od osi skrutkovania, čo umožňuje ",skrutkovanie za roh",. Dodáva sa v praktickom klipsovom uzávere z materiálu odolného proti opotrebovaniu, ktorý umožňuje bezpečné uloženie L-kľúčov, ako aj ich jednoduché vybratie.

Čísla materiálu

Položka č. 81624.022.720
EAN 4013288111364
UBB 500511584210
UNSPSC 27111710
Číslo materiálu výrobcu 05022720001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.