text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Handle 7400 VDE 0,3-1,2nm


Séria 7400 VDE Kraftform s nastaviteľnou rukoväťou na krútiaci moment (0,3 - 3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3 - 1,2 NmDržiak krútiaceho momentu VDE na bezpečnú prácu do 1 000 V. Nastaviteľná hodnota krútiaceho momentu v rozsahu 0,3-1,2 Nm. Výrazný zvukový a vnímateľný signál nadmerného zaťaženia pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu. Neobmedzený manuálny uvoľňovací moment. Pre čepele Kraftform Kompakt VDE: systém rukoväte/vymeniteľná čepeľ umožňuje rýchlu výmenu čepele, a tým aj rôznorodé použitie.

Položka č. 1F897150
Izolácia Áno
Elektronické Nie
Typ príslušenstva/komponentov Rukoväť momentového skrutkovača
Celková dĺžka (mm) 192
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Áno
Elektronické Nie
Typ príslušenstva/komponentov Rukoväť momentového skrutkovača
Celková dĺžka (mm) 192
Izolačná ochrana 1000 V Áno
Veľkosť pripojenia Iné
So signálnym tónom Áno
Uťahovací moment (Nm) 0.3 - 1.2
Korekčná konzistentná veličina Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 9
Vhodné na predĺženie Nie
S predĺžením Nie
Model skrutkovača Áno
Príslušenstvo Áno
Časť Nie
So stupnicou Áno
Testované podľa VDE Áno
Značka Wera
HS kód 82054000
Type Torque Holder

Popis

Séria 7400 VDE Kraftform s nastaviteľnou rukoväťou na krútiaci moment (0,3 - 3,5 Nm), 7440 VDE x 0,3 - 1,2 NmDržiak krútiaceho momentu VDE na bezpečnú prácu do 1 000 V. Nastaviteľná hodnota krútiaceho momentu v rozsahu 0,3-1,2 Nm. Výrazný zvukový a vnímateľný signál nadmerného zaťaženia pri dosiahnutí prednastavenej hodnoty krútiaceho momentu. Neobmedzený manuálny uvoľňovací moment. Pre čepele Kraftform Kompakt VDE: systém rukoväte/vymeniteľná čepeľ umožňuje rýchlu výmenu čepele, a tým aj rôznorodé použitie.

Čísla materiálu

Položka č. 1F897150
EAN 4013288179111
UBB 500668585101
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05074752001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.