Kombinované kľúče
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
Francúzske kľúče
Kombinované kľúče
Kombinované kľúče
2V312587
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
Wera Dvojitý otvorený kľúč 6002 Joker 17 x 19 mm dĺžka 235 mm matný chrómovaný
Pridať do katalógu
Položka č.
2V312587
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
235
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
19
Veľkosť kľúča malá (mm)
17
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Ochrana povrchu
Iné
Dĺžka (mm)
235
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Veľkosť kľúča veľká (mm)
19
Veľkosť kľúča malá (mm)
17
Model s jedným kľúčom
Nie
Model s nízkou iskrou
Nie
Výška hlavy malý (mm)
8.5
Výška hlavy veľká (mm)
9.5
Veľkosť kľúča malá (palce)
Iné
Veľkosť kľúča veľká (palce)
Iné
Šírka hlavy malá (mm)
37
Šírka hlavy veľká (mm)
42
S tyčou Tommy
Nie
Vhodný pre tommy bar
Nie
Model s pravouhlým kľúčom
Nie
Zúžená rukoväť
Nie
Testované podľa VDE
Nie
Značka
Wera
Model
6002 Joker
Type
Open End Wrench
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
6002 Joker Dvojitý otvorený kľúč, 17 x 19 x 235 mmVysokokvalitný metrický dvojkľúč od spoločnosti Wera: Všetko, čo dokáže kľúč, a ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, krajšie. Skutočný Joker! Nová generácia dvojitých otvorených kľúčov. Na šesťhranné hlavy skrutiek a skrutky. S pridržiavacou funkciou pomocou kovovej doštičky na otvorenom konci, ktorá znižuje riziko straty skrutiek a nástrčiek. Vymeniteľná kovová doštička na otvorenom konci s extra tvrdými zubami zaisťuje skrutky a nástrčky a znižuje riziko ich vykĺznutia. Integrovaný koncový doraz môže zabrániť skĺznutiu hlavy skrutky nadol a umožňuje použitie vysokých krútiacich momentov. Geometria s dvojitým šesťhranom zabezpečuje pozitívne spojenie so skrutkou alebo skrutkou a znižuje tak riziko skĺznutia. Uhol návratu iba 30° zabraňuje časovo náročnému otáčaniu kľúča počas skrutkovania. Špeciálna kováčska geometria umožňuje vysoký prenos krútiaceho momentu a vysokú tuhosť v ohybe. Vyrobený z vysokoúčinnej chróm-molybdénovej ocele s nikel-chrómovou vrstvou pre vysokú ochranu proti korózii. S vyhľadávačom nástrojov Uľahčite si to: farebné označenie podľa veľkosti.
Čísla materiálu
Položka č.
2V312587
EAN
4013288173027
UBB
500643188633
UNSPSC
27111726
Číslo materiálu výrobcu
05003765001