text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Držiak bitov 895/4/1 K SB SiS 895/4/1 073318


895/4/1 K SB Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 52 mmUniverzálny držiak na montáž bitov s vonkajším šesťhranom 1/4", podľa DIN ISO 1173-C 6.3. S rýchloupínacím skľučovadlom na rýchlu výmenu bitov. Silný permanentný magnet pevne drží bity. Šesťhran 1/4",, vhodný pre skrutkovače s montážou podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81617.073.318
Dĺžka (mm) 52
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 3
Len kompletné balenie

technické údaje

Dĺžka (mm) 52
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 34.7
HS kód 8466103800
Model 895/4 K SB
Type Bit Holder

Popis

895/4/1 K SB Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 52 mmUniverzálny držiak na montáž bitov s vonkajším šesťhranom 1/4", podľa DIN ISO 1173-C 6.3. S rýchloupínacím skľučovadlom na rýchlu výmenu bitov. Silný permanentný magnet pevne drží bity. Šesťhran 1/4",, vhodný pre skrutkovače s montážou podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81617.073.318
EAN 4013288029195
UBB 241232003962
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05073318001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.