text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Držiak bitov 8784 B1 B1-1/4„ x 3/8“- 44mm


8784 B1 Adaptér na bity Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmKonektor zo štvorhrannej hlavy na šesťhrannú. Pre 1/4", šesťhranné bity podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a Wera pripojovacie série 1 a 4. S rýchloupínacím skľučovadlom.

Položka č. 81042.063.044
Dĺžka (mm) 44
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 9.5
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 44
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 3/8 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 9.5
Značka Wera
Váha kusu (g) 43
HS kód 8466103800
Type Zyklop Bit Adapter

Popis

8784 B1 Adaptér na bity Zyklop, 3/8",, 1/4", x 3/8", x 44 mmKonektor zo štvorhrannej hlavy na šesťhrannú. Pre 1/4", šesťhranné bity podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a Wera pripojovacie série 1 a 4. S rýchloupínacím skľučovadlom.

Čísla materiálu

Položka č. 81042.063.044
EAN 4013288121301
UBB 500511984352
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05003590001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.