text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Držiak bitov 8784 A1 A1-1/4„ x 1/4“- 37mm


8784 A1 Adaptér pre bity Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmKonektor zo štvorhrannej hlavy na šesťhrannú. Pre 1/4", šesťhranné bity podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a Wera pripojovacie série 1 a 4. S rýchloupínacím skľučovadlom.

Položka č. 81012.063.037
Dĺžka (mm) 37
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 37
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 37
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 37
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 27
Type Zyklop Bit Adapter

Popis

8784 A1 Adaptér pre bity Zyklop, 1/4",, 1/4", x 37 mmKonektor zo štvorhrannej hlavy na šesťhrannú. Pre 1/4", šesťhranné bity podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 a Wera pripojovacie série 1 a 4. S rýchloupínacím skľučovadlom.

Čísla materiálu

Položka č. 81012.063.037
EAN 4013288121035
UBB 500511980137
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05003529001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.