text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Kombinovaný račňový kľúč 6000 Joker SW 8 x 144


6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč, 8 x 144 mmPremiový metrický krúžkový račňový kľúč od spoločnosti Wera: Všetko, čo dokáže kľúč, a ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, krajšie. Skutočný Joker! Nová generácia očkových račňových kľúčov. Na šesťhranné hlavy skrutiek a skrutky. S pridržiavacou funkciou, ktorú umožňuje kovová doštička na otvorenom konci, čím sa znižuje riziko straty skrutiek a nástrčiek. Vymeniteľná kovová doštička na otvorenom konci s extra tvrdými zubami zaisťuje skrutky a nástrčky a znižuje riziko ich vykĺznutia. Integrovaný koncový doraz môže zabrániť skĺznutiu hlavy skrutky nadol a umožňuje použitie vysokých krútiacich momentov. Geometria s dvojitým šesťhranom zabezpečuje pozitívne spojenie so skrutkou alebo skrutkou a znižuje tak riziko skĺznutia. Uhol návratu iba 30° na strane otvoreného konca zabraňuje zdĺhavému otáčaniu kľúča počas skrutkovania. Ráčnový mechanizmus na strane krúžku s výnimočne vysokým jemným ozubením 80 zubov pre flexibilitu aj v stiesnených priestoroch. Špeciálne navrhnutá geometria umožňuje vysoký prenos krútiaceho momentu a vysokú tuhosť v ohybe. Vyrobené z vysoko výkonnej chróm-molybdénovej ocele s nikel-chrómovou povrchovou úpravou na vysokú ochranu proti korózii. S vyhľadávačom nástrojov ",Take it easy",: farebné označenie podľa veľkosti.

Objednací číslo 81950.080.001
Dĺžka (mm)
Šírka otvoreného konca kľúča (mm)
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Baleno po 1

Specifikace

Dĺžka (mm) 144
Šírka otvoreného konca kľúča (mm) 8
Ochrana povrchu Iné
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Kľučka Nie
Model s nízkou iskrou Nie
S tyčou Tommy Nie
Vhodný pre tommy bar Nie
Šírka otvoreného konca kľúča (palce) Iné
Šírka kľúča zásuvka/krúžok/ratša (mm) 8
Šírka hlavy otvorený koniec (mm) 20
Šírka hlavy nástrčná/krúžková/ratchová (mm) 18
Výška hlavy otvorený koniec (mm) 5.5
Výška hlavy zásuvka/krúžok/rateta (mm) 7
Šírka nástrčného kľúča/krúžku/ratče (palce) Iné
Ráčnový model Nie
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 73
HS kód 8204110000
Model 6000 Joker
Type Combination Wrench

Popis

6000 Joker Ráčnový kombinovaný kľúč, 8 x 144 mmPremiový metrický krúžkový račňový kľúč od spoločnosti Wera: Všetko, čo dokáže kľúč, a ešte oveľa viac. Rýchlejšie, lepšie, krajšie. Skutočný Joker! Nová generácia očkových račňových kľúčov. Na šesťhranné hlavy skrutiek a skrutky. S pridržiavacou funkciou, ktorú umožňuje kovová doštička na otvorenom konci, čím sa znižuje riziko straty skrutiek a nástrčiek. Vymeniteľná kovová doštička na otvorenom konci s extra tvrdými zubami zaisťuje skrutky a nástrčky a znižuje riziko ich vykĺznutia. Integrovaný koncový doraz môže zabrániť skĺznutiu hlavy skrutky nadol a umožňuje použitie vysokých krútiacich momentov. Geometria s dvojitým šesťhranom zabezpečuje pozitívne spojenie so skrutkou alebo skrutkou a znižuje tak riziko skĺznutia. Uhol návratu iba 30° na strane otvoreného konca zabraňuje zdĺhavému otáčaniu kľúča počas skrutkovania. Ráčnový mechanizmus na strane krúžku s výnimočne vysokým jemným ozubením 80 zubov pre flexibilitu aj v stiesnených priestoroch. Špeciálne navrhnutá geometria umožňuje vysoký prenos krútiaceho momentu a vysokú tuhosť v ohybe. Vyrobené z vysoko výkonnej chróm-molybdénovej ocele s nikel-chrómovou povrchovou úpravou na vysokú ochranu proti korózii. S vyhľadávačom nástrojov ",Take it easy",: farebné označenie podľa veľkosti.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81950.080.001
EAN 4013288167309
UBB 500619992109
UNSPSC 27111743
Výrobní číslo položky 05073268001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.