text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Blade Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1 20 kusov


Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 kusov 1x 1013 Kraftform Micro ESD Bitholding skrutkovač: 97 mm 3x 851/9 C J PH bity, polmesiac: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm, PH 1 x 44x3 mm 6x 867/9 C TORX® bity, polmesiac: TX 1x44 mm, TX 2x44 mm, TX 3x44 mm, TX 4x44 mm, TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 4x 867/9 C IP TORX PLUS® bity: Bity: 1 IPx44 mm, 2 IPx44 mm, 3 IP

Položka č. 5H891854
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Áno
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 0
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 3
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 3
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 0
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 10
Celkový počet nástrojov 20
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 11
Počet bitov drážka 3
Celkový počet bitov 19
S magnetickým držiakom Nie
Počet pilníkov 0
Počet bitov šesťhranná zásuvka 2
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 0
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
S račňou na bity Nie
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Model Kraftform Kompakt MICRO-SET
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt Micro 20 ESD 1, 20 kusov 1x 1013 Kraftform Micro ESD Bitholding skrutkovač: 97 mm 3x 851/9 C J PH bity, polmesiac: PH 00 x 44x1,8 mm, PH 0 x 44x1,8 mm, PH 1 x 44x3 mm 6x 867/9 C TORX® bity, polmesiac: TX 1x44 mm, TX 2x44 mm, TX 3x44 mm, TX 4x44 mm, TX 5x44 mm, TX 6x44 mm 4x 867/9 C IP TORX PLUS® bity: Bity: 1 IPx44 mm, 2 IPx44 mm, 3 IPx44 mm, 4 IPx44 mm 2x 840/9 C Bity Hex-Plus: 1,5x44 mm, 2x44 mm 3x 800/9 C: Bity IPR TORX PLUS®: 0,23x1,5x44 mm, 0,40x2x44 mm, 0,50x3x44 mm 1x 867/9 IPR TORX PLUS®: Sada na presné mechanické práce: 1 IPR x 44 x 1,8 mmKraftform Kompakt Micro. Vhodná na preberanie bitov so 4 mm polmesiacovým pohonom (Wera séria 9) a bitov so 4 mm HIOS pohonom (Wera séria 21). Elektrický povrchový odpor = 10<,sup>9<,/sup> Ohm na bezpečnú ochranu pred elektrostatickým nábojom. Vyrobené v súlade s normou DIN EN 61340-5-1. Kompaktná rukoväť/systém vymeniteľných nožov na rýchlu výmenu nožov. Rukoväť Kaftform Micro s otočným uzáverom a zónou voľného otáčania na rýchle otáčanie, vďaka čomu nie je potrebné žiadne zdĺhavé premiestňovanie prstov. Silová zóna s integrovanými mäkkými zónami na prenos vyššieho uťahovacieho a uvoľňovacieho momentu. Presná zóna priamo nad nožom pre správny uhol na nastavovacie práce. Bity pre ručné aj elektrické náradie. Rýchle upevnenie bitu: stačí zatlačiť bit do vložky pre automatické zaistenie a bezpečné uchytenie. Ak chcete vymeniť bit, jednoducho zatlačte puzdro dopredu a vyberte ho. Voľne otočná objímka na jednoduché vedenie nástroja počas skrutkovania.

Čísla materiálu

Položka č. 5H891854
EAN 4013288169662
UBB 500643549834
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05073671001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.