text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt M1 Metall KRAFT KOMP M1 39 kusov


Kraftform Kompakt M 1 Kov, 39 kusov 1x 8000 A Rýchloupínacia račňa Zyklop s pohonom 1/4",: 1x 8794 LA Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/4",: 1x 8794 A Zyklop predĺženie s voľnobežným otáčaním, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",: x 37 mm 1x 816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčka: 3x 851/4 Z bity: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z TORX® bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 6x 847 HSS kombinované závitníky: 1 x 5,5 x 89 mm 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 HSS vrtáky do kovu: 1x 1441 SB Nástavec na uchopenie skrutiek pre skrutkovače, dlhé bity a L-klíče, s funkciou pridržiavania skrutiek: 1x 247 Jednopólový fázový tester: Kompaktná súprava náradia s 39 najdôležitejšími skrutkovacími nástrojmi na prácu s kovom. Obsahuje neuveriteľne rýchlu račňu Zyklop Speed a príslušenstvo, 7 ručných a elektrických nástrčných hlavíc, veľkosti 5,5-13, 1 univerzálny držiak bitov, 13 bitov v dĺžke 89 mm, 6 vrtákov do kovu s priemerom 3-10 mm, 1 skrutkovač na pevné uchytenie skrutiek, 1 jednopólový fázový tester 247, textilný box, veľmi robustný a odolný, možno ho umiestniť v dielni na poličke vo zvislej polohe pre pohodlné skladovanie, dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu, nízka hmotnosť a objem pre zjednodušenie mobility.

Položka č. 81618.005.928
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 12
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 0
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 7
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 39
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 13
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 300
HS kód 8205400000
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt M 1 Kov, 39 kusov 1x 8000 A Rýchloupínacia račňa Zyklop s pohonom 1/4",: 1x 8794 LA Zyklop predĺženie s voľnobežnou objímkou, dlhé, 1/4",: 1x 8794 A Zyklop predĺženie s voľnobežným otáčaním, 1/4",: 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptér na bity Zyklop, 1/4",: x 37 mm 1x 816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 119 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčka: 3x 851/4 Z bity: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 4x 840/4 Z bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 5x 867/4 Z TORX® bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 800/4 Z bity: 6x 847 HSS kombinované závitníky: 1 x 5,5 x 89 mm 4, 4,2 mmx41 mmxM 5, 6,8 mmx51 mmxM 8, 8,5 mmx59 mmxM 10, 5 mmx44 mmxM 6 6x 848 HSS vrtáky do kovu: 1x 1441 SB Nástavec na uchopenie skrutiek pre skrutkovače, dlhé bity a L-klíče, s funkciou pridržiavania skrutiek: 1x 247 Jednopólový fázový tester: Kompaktná súprava náradia s 39 najdôležitejšími skrutkovacími nástrojmi na prácu s kovom. Obsahuje neuveriteľne rýchlu račňu Zyklop Speed a príslušenstvo, 7 ručných a elektrických nástrčných hlavíc, veľkosti 5,5-13, 1 univerzálny držiak bitov, 13 bitov v dĺžke 89 mm, 6 vrtákov do kovu s priemerom 3-10 mm, 1 skrutkovač na pevné uchytenie skrutiek, 1 jednopólový fázový tester 247, textilný box, veľmi robustný a odolný, možno ho umiestniť v dielni na poličke
vo zvislej polohe pre pohodlné skladovanie, dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu, nízka hmotnosť a objem pre zjednodušenie mobility.
Ukázať viacUkázať menej

Čísla materiálu

Položka č. 81618.005.928
EAN 4013288178367
UBB 500627820789
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05135928001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.