text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset Kraftform Kompakt H1 Holz KRAFT KOMP H1 41 kusov


Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 kusov 1x 816 RA račňový skrutkovač: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A bit račňový : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mm 1x 8794 SA Predĺženie Zyklop s voľnobežnou objímkou, krátke, 1/4",: 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčka, s voľným koncom, 1/4", x 75 mm: 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K univerzálny držiak bitov: 3x 851/4 Z bity: 1/4", x 50 mm: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 TORX® bity: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Z bity: 1x 800/4 Z bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/1 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 5x 849 HSS Twist vrtáky do dreva: 1 x 5,5 x 25 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm Skrutkovací nástavec na skrutkovače, dlhé bity a L-klíče, s funkciou pridržiavania skrutiek, 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB: Kompaktná súprava náradia so 41 najdôležitejšími skrutkovacími nástrojmi na skrutkovanie dreva. Obsahuje bitovú račňu Zyklop Mini s predlžovacím a nástrčným adaptérom, 8 ručných a elektrických nástrčných hlavíc, veľkosti 5. 5-13, 1 držiak račne 816 RA s račňovou funkciou, jemne rozostrenými zubami pre malý uhol návratu, prepínacím krúžkom (pravý, pevný, ľavý), maximálnym krútiacim momentom 50 Nm a záberom bitov s technológiou Rapidaptor, 1 univerzálny držiak bitov, 6 bitov v dĺžke 25 mm, 16 bitov v dĺžke 89 mm, 5 vrtákov do dreva s priemerom 3-8 mm, 1 skrutkovacie chápadlo na pevné uchytenie skrutiek, 1 jednopólová fázová skúšačka 247, textilný box, veľmi robustný a odolný, na pohodlné skladovanie ho možno umiestniť v dielenskej polici vo zvislej polohe, dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu, nízka hmotnosť a objem na zjednodušenie mobility.

Položka č. 81618.005.939
Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Súprava pre mechanikov vykurovania + sanitárnych zariadení Nie
Súprava pre elektrikárov Nie
Počet vodiacich vrtákov 0
Počet vidlicových kľúčov 0
Počet vrtákov na drevo 0
Počet špirálových vrtákov HSS 5
Počet rezačov káblov 0
Počet koaxiálnych nástrojov 0
Počet krížových skrutkovačov PH 0
Počet krížových skrutkovačov PZ 0
Počet píl na diery 0
Počet dokončovacích nástrojov na optické káble 0
Počet jadrových vrtákov na hrany otvorov 0
Počet krúžkových kľúčov 0
Počet skrutkovačov s drážkou 1
Počet nástrčných vložiek 0
Počet nástrčných kľúčov 7
Počet kľúčov s otvoreným koncom 0
Počet vrtákov do kameňa 0
Počet stupňovitých vrtákov 0
Počet skrutkovačov Torx 0
Celkový počet nástrojov 41
Počet pilníkov 0
Počet meracích nástrojov 0
Počet klieští 0
Počet kombinovaných kľúčov 0
Počet šesťhranných kľúčov 0
Počet nastaviteľných kľúčov 0
Počet bitových vložiek 22
Počet testovacích nástrojov 0
Počet račňových kľúčov 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčov a dierovačov 0
Počet kladív 0
Počet multifunkčných nástrojov 0
Počet píl 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 300
HS kód 8205400000
Type Tool Set

Popis

Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 kusov 1x 816 RA račňový skrutkovač: 1/4", x 142 mm 1x 8001 A bit račňový : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mm 1x 8794 SA Predĺženie Zyklop s voľnobežnou objímkou, krátke, 1/4",: 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", nástrčka, s voľným koncom, 1/4", x 75 mm: 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 893/4/1 K univerzálny držiak bitov: 3x 851/4 Z bity: 1/4", x 50 mm: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 855/4 Z bity: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 3x 855/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 5x 867/4 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 2x 867/1 TORX® bity: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm 4x 840/4 Z bity: 1x 800/4 Z bity: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm 1x 800/1 Z bity: 1 x 5,5 x 89 mm 5x 849 HSS Twist vrtáky do dreva: 1 x 5,5 x 25 mm 1x 247 Jednopólový fázový tester: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm Skrutkovací nástavec na skrutkovače, dlhé bity a L-klíče, s funkciou pridržiavania skrutiek, 0,5 x 3 x 70 mm 1x 1441 SB: Kompaktná súprava náradia so 41 najdôležitejšími skrutkovacími nástrojmi na skrutkovanie dreva. Obsahuje bitovú račňu Zyklop Mini s predlžovacím a nástrčným adaptérom, 8 ručných a elektrických nástrčných hlavíc, veľkosti 5. 5-13, 1 držiak račne 816 RA s račňovou funkciou, jemne rozostrenými zubami pre malý uhol návratu, prepínacím krúžkom (pravý, pevný, ľavý), maximálnym krútiacim momentom 50 Nm a záberom bitov s technológiou Rapidaptor, 1 univerzálny držiak bitov, 6 bitov v dĺžke 25 mm, 16 bitov v dĺžke 89 mm, 5 vrtákov do dreva s priemerom 3-8 mm, 1 skrutkovacie chápadlo na pevné uchytenie skrutiek, 1 jednopólová fázová skúšačka 247, textilný box, veľmi robustný a odolný, na pohodlné skladovanie ho možno umiestniť v dielenskej polici vo zvislej polohe, dodatočná ochrana povrchu vďaka textilnému vonkajšiemu materiálu, nízka hmotnosť a objem na zjednodušenie mobility.

Čísla materiálu

Položka č. 81618.005.939
EAN 4013288178350
UBB 500627820862
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05135939001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.