text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITSET KRAFTF KOMPAKT 20 7DLG


Kraftform Kompakt 20 s puzdrom, 7 kusov 1x 889/4 R Rapidaptor univerzálny držiak bitov: x 100 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x háčikový upevňovací pás 70: 50 x 70 mmKompaktné náradie Wera umožňuje vykonávať súčasne ručné aj elektrické práce. Systém rukoväte/vymeniteľných nožov v kompaktnom prevedení s rôznymi hrotmi nožov v najmenšom priestore robí používateľa mobilnejším a flexibilnejším. Vhodné pre bity s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173) a spojovacie série Wera 1 a 4. Dodáva sa s adaptérom, bajonetom a technológiou Rapidaptor. Rukoväť Kraftform s funkciou proti pretáčaniu, viaczložková na mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník na ukladanie bitov. Súprava tak nahrádza 6-dielnu sadu skrutkovačov a znižuje potrebné vybavenie na minimum. Teleskopická bajonetová čepeľ - ktorú možno spustiť do rukoväte - spolu s rýchloupínacím skľučovadlom umožňuje rýchlu ručnú prácu aj v stiesnených montážnych situáciách, keď je čepeľ zasunutá. Čepeľ sa dá vysunúť jednoduchým spustením aretačného puzdra. Bajonetový držiak sa potom môže používať ako plnohodnotný skrutkovač. Bajonetovú čepeľ možno vybrať a použiť ako adaptér na elektrické náradie, ale možno ju aj opäť zasunúť do pôvodnej polohy. Súčasťou je praktické puzdro na opasok.

Položka č. 81618.051.021
Balenie Bag
Dĺžka (mm) 25
Rýchla výmena hlavy Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Bag
Dĺžka (mm) 25
Rýchla výmena hlavy Áno
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 6
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 255.4
HS kód 8205400000
Model Kraftform Kompakt 20
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt 20 s puzdrom, 7 kusov 1x 889/4 R Rapidaptor univerzálny držiak bitov: x 100 mm 2x 851/1 Z bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Z bity: 2x 800/1 Z bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mm 1x háčikový upevňovací pás 70: 50 x 70 mmKompaktné náradie Wera umožňuje vykonávať súčasne ručné aj elektrické práce. Systém rukoväte/vymeniteľných nožov v kompaktnom prevedení s rôznymi hrotmi nožov v najmenšom priestore robí používateľa mobilnejším a flexibilnejším. Vhodné pre bity s pohonom so šesťhrannou hlavou podľa DIN ISO 1173-C 6.3 a E 6.3 (ISO 1173) a spojovacie série Wera 1 a 4. Dodáva sa s adaptérom, bajonetom a technológiou Rapidaptor. Rukoväť Kraftform s funkciou proti pretáčaniu, viaczložková na mimoriadne ergonomické skrutkovanie. Integrovaný zásobník na ukladanie bitov. Súprava tak nahrádza 6-dielnu sadu skrutkovačov a znižuje potrebné vybavenie na minimum. Teleskopická bajonetová čepeľ - ktorú možno spustiť do rukoväte - spolu s rýchloupínacím skľučovadlom umožňuje rýchlu ručnú prácu aj v stiesnených montážnych situáciách, keď je čepeľ zasunutá. Čepeľ sa dá vysunúť jednoduchým spustením aretačného puzdra. Bajonetový držiak sa potom môže používať ako plnohodnotný skrutkovač. Bajonetovú čepeľ možno vybrať a použiť ako adaptér na elektrické náradie, ale možno ju aj opäť zasunúť do pôvodnej polohy. Súčasťou je praktické puzdro na opasok.

Čísla materiálu

Položka č. 81618.051.021
EAN 4013288098917
UBB 500505788199
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05051021001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.