text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset KK 10 KOMPAKT 10 10DLG 10 kusov


Kraftform Kompakt 10, 10 kusov 1x 813 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 2x 851/1 TZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 TZ bity: 3x 867/1 TZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm 2x 800/1 TZ bity: 0,5x4x25 mm, 1x5,5x25 mm9 tvrdých viskóznych bitov Wera na univerzálne použitie. Torzná konštrukcia proti predčasnému opotrebovaniu. 1 držiak 813 R Kraftform s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, viaczložkový pre vysoké pracovné rýchlosti a obzvlášť ergonomické skrutkovanie.

Položka č. 81618.056.653
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 2
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 2
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Počet bitov Torx 3
Počet bitov drážka 2
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 500
HS kód 8205400000
Model Kraftform Kompakt
Type Bit Set

Popis

Kraftform Kompakt 10, 10 kusov 1x 813 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor: 1/4", x 90 mm 2x 851/1 TZ bity: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 TZ bity: 3x 867/1 TZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm 2x 800/1 TZ bity: 0,5x4x25 mm, 1x5,5x25 mm9 tvrdých viskóznych bitov Wera na univerzálne použitie. Torzná konštrukcia proti predčasnému opotrebovaniu. 1 držiak 813 R Kraftform s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, viaczložkový pre vysoké pracovné rýchlosti a obzvlášť ergonomické skrutkovanie.

Čísla materiálu

Položka č. 81618.056.653
EAN 4013288041647
UBB 500501365760
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05056653001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.