Kraftform Kompakt 60, nerez, 17 kusov 1x 3816 R Skrutkovač s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor, nerez: 1/4", x 119 mm 3x 3851/4 Bity, nerez: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm 3x 3855/4 Bity, nerez: Bity TORX® BO s otvorom, nerezové: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm 5x 3867/4 Bity TORX® BO s otvorom, nerez: Bity, nerez: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm 1x 3800/4 Bity, nerez: 1 x 5,5 x 89 mm 4x 3840/4 Bity, nerez: V balení sú bity s dĺžkou 89 mm. 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm. Súčasťou je držiak Kraftform 3816 R s rýchloupínacím skľučovadlom Rapidaptor a viackomponentná rukoväť Kraftform na prácu s nízkou únavou. Nerezové vyhotovenie na zabránenie vzniku cudzorodej hrdze.