text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitová skrutka 800/2 Z 1,6 x 10 057235


800/2 Z bity, 1,6 x 10 x 41 mmTvrdé viskózne bity pre drážkové skrutky na univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Položka č. 81424.016.010
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 10
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 41
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 5/16 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 19
Model 800/2 Z
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

800/2 Z bity, 1,6 x 10 x 41 mmTvrdé viskózne bity pre drážkové skrutky na univerzálne použitie. Šesťhran 5/16",, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 8.

Čísla materiálu

Položka č. 81424.016.010
EAN 4013288011299
UBB 240232958928
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05057235001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.