text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitová súprava Bit-Box 20 BTZ PZ PZ 2 x 25 20 kusov


Bit-Box 20 BTZ PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 kusov 20x 855/1 BTZ bity: Bit-Box: PZ 2 x 25 mmBiTorsion Bity pre Pozidriv skrutky v praktickom Bit-Boxe. Dodávané s torznou zónou, do ktorej sa presmeruje kinetická energia pri špičkovom zaťažení: to výrazne predlžuje životnosť výrobku, s ",Take it easy", Toolfinder: farebné označenie podľa profilu a veľkostnej pečia

Položka č. 8Q931345
Značka Wera
Model 20PC BIT-BOX 20 BTZ PZ 2X25
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Ambalat la 1

technické údaje

Značka Wera
Model 20PC BIT-BOX 20 BTZ PZ 2X25
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Bit-Box 20 BTZ PZ, PZ 2 x 25 mm, 20 kusov 20x 855/1 BTZ bity: Bit-Box: PZ 2 x 25 mmBiTorsion Bity pre Pozidriv skrutky v praktickom Bit-Boxe. Dodávané s torznou zónou, do ktorej sa presmeruje kinetická energia pri špičkovom zaťažení: to výrazne predlžuje životnosť výrobku, s ",Take it easy", Toolfinder: farebné označenie podľa profilu a veľkostnej pečiatky, extra tvrdé prevedenie, 1/4", hex, vhodné pre držiaky podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 8Q931345
EAN 4013288187970
UBB 500678970616
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 05057761001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.