text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera bitová/páková obojstranná račňa 8001 A Zyklop 1/4 palcový priamy držiak bitov


8001 A Zyklop Mini 1 bitová račňa SB s pohonom , 2 kusy 1x 8001 A bitová račňa : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mmRáčňa Wera Mini. Jednoduché ovládanie aj jednou rukou v stiesnených pracovných priestoroch. Zápustkovo kovaná celooceľová konštrukcia a jemne rozkmitaný mechanizmus so 60 zubami, ktorý umožňuje malý uhol návratu 6° pre presnú prácu. Palcové ko

Položka č. 4L917199
Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 87
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Izolácia Nie
Dĺžka (mm) 87
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Materiál Iné
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
S rukoväťou Áno
Model so žľabovým podávaním Nie
Univerzálny kĺb Nie
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Uhol vyklopenia (°) 6
Obojstranný Áno
Konštrukčná račňa Nie
Vhodné pre bity Áno
Výsuvná rukoväť Nie
Vhodné pre zásuvky Áno
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera

Popis

8001 A Zyklop Mini 1 bitová račňa SB s pohonom , 2 kusy 1x 8001 A bitová račňa : 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 87 mmRáčňa Wera Mini. Jednoduché ovládanie aj jednou rukou v stiesnených pracovných priestoroch. Zápustkovo kovaná celooceľová konštrukcia a jemne rozkmitaný mechanizmus so 60 zubami, ktorý umožňuje malý uhol návratu 6° pre presnú prácu. Palcové koliesko umožňuje rýchle upevnenie v stiesnených podmienkach, keď nie je priestor pre račňu. Jednoduché prepínanie vľavo/vpravo. Ergonomicky navrhnutá račňová hlava a páka. Vhodná pre bitov a nástrčiek.

Čísla materiálu

Položka č. 4L917199
EAN 4013288144638
UBB 500643575805
UNSPSC 27111711
Číslo materiálu výrobcu 05073230001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.