text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitová drážka 800/4 Z 059453 1,2 x 6,5 x 152


Na šrouby s plochou drážkou Houževnaté provedení, pro univerzální použití Připojovací rozměr šestihranu 1/4" Vhodné pro AEG, ARO, Atlas-Copco, Biax, Black & Decker, Bosch, Buckeye Tools aj. Zabraňuje předčasnému zlomení profilu bitu

Položka č. 81433.012.006
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 1.2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 152
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Položka č. 81433.012.006
EAN 4013288031488
UBB 241232005116
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05059453001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.