text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHOLDER 890 /004X5752505


Univerzální držák pro upnutí bitů 4 mm podle DIN ISO 1173-C 4. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku Připojovací rozměr vnějšího šestihranu 3 mm (řada připojení Wera 00) Vhodný pro Biax, Bosch, Deprag, Desoutter

Položka č. 81281.052.505
Dĺžka (mm) 57
Veľkosť vloženého bitu (mm) 4
Veľkosť vloženia stroja (mm) 3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 57
Veľkosť vloženého bitu (mm) 4
Veľkosť vloženia stroja (mm) 3

Popis

Univerzální držák pro bity 4 mm podle DIN ISO 1173-C 4. Pružný kroužek zajišťuje optimální upevnění nástroje v držáku. Šestihran 3 mm vhodný pro šroubovací zařízení s upnutím podle DIN ISO 1173-B 3.

Čísla materiálu

Položka č. 81281.052.505
EAN 4013288017215
UBB 425232110113
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05052505001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.