text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHLDR TP 895 41K1/4X52538724


895/4/1 K Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 52 mmUniverzálny držiak na montáž bitov s vonkajším šesťhranom 1/4", podľa DIN ISO 1173-C 6.3. S rýchloupínacím skľučovadlom na rýchlu výmenu bitov. Silný permanentný magnet pevne drží bity. Šesťhran 1/4",, vhodný pre skrutkovače s montážou podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Položka č. 81286.053.872
Dĺžka (mm) 52
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 52
Magnetické Áno
Rýchla výmena hlavy Áno
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženého bitu (mm) 6.3
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja (mm) 6.3
Držiak zásuvky Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 26
HS kód 8466103800
Model 895 41K
Type Bit Holder

Popis

895/4/1 K Univerzálny držiak bitov, 1/4", x 52 mmUniverzálny držiak na montáž bitov s vonkajším šesťhranom 1/4", podľa DIN ISO 1173-C 6.3. S rýchloupínacím skľučovadlom na rýchlu výmenu bitov. Silný permanentný magnet pevne drží bity. Šesťhran 1/4",, vhodný pre skrutkovače s montážou podľa DIN ISO 1173-F 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81286.053.872
EAN 4013288035158
UBB 425232916410
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05053872001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.