text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITHLDR TP 870 870/4-1/4X50


870/4 Adaptér, 1/4", x 50 mmHriadeľ nástroja (adaptér) pre nástrčné hlavice elektrického náradia s pohonom so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Pohon: šesťhranný.

Položka č. 81280.050.205
Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Ambalat la 1

technické údaje

Dĺžka (mm) 50
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky 1/4 palca
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Veľkosť vloženého bitu 1/4 palca
Veľkosť vloženia stroja 1/4 palca
Držiak zásuvky Áno
Veľkosť pripojenia na strane zásuvky (mm) 6.3
Typ na strane nástroja Štvorec (muž)
Typ na strane zásuvky Šesťhranný (samec)
Veľkosť pripojenia na strane nástroja 1/4 palca
Veľkosť pripojenia na strane nástroja (mm) 6.3
Testované podľa VDE Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 15
HS kód 8466103800
Model 870/4
Type Adapter

Popis

870/4 Adaptér, 1/4", x 50 mmHriadeľ nástroja (adaptér) pre nástrčné hlavice elektrického náradia s pohonom so šesťhrannou hlavou od spoločnosti Wera. Pohon: šesťhranný.

Čísla materiálu

Položka č. 81280.050.205
EAN 4013288017055
UBB 425232107572
UNSPSC 27112809
Číslo materiálu výrobcu 05050205001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.