text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BITASS BOX TOOLCHECK PLUS


Tool-Check PLUS, 39 kusov 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Skrutkovač na bity: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH bity: 6x 867/1 TZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z bity: 1x 800/1 TZ bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm Kombinácia račne, bitov, nástrčných hlavíc a skrutkovača na najmenšie priestory: 1 x 5,5 x 25 mm. Ideálny univerzálny spoločník na množstvo skrutkovacích aplikácií. Prémiový bitoldingový skrutkovač s rukoväťou Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, mäkké zóny rukoväte pre vysoký prenos krútiaceho momentu. Bitová račňa na rýchlu prácu, keď skrutkovanie strojom alebo bežným ručným náradím nie je možné z dôvodu nedostatku miesta. Rýchla zmena smeru otáčania z pravotočivého na ľavotočivý a naopak prostredníctvom reverznej páky. Ozubenie na hlave račne umožňuje rýchle otáčanie (palcom). Najjednoduchšie ovládanie aj jednou rukou. Ergonomická račňová hlava/páka: Geometria Kraftform s dokonale tvarovanými kontaktnými plochami pre prsty. Najmenšia možná konštrukcia náradia vďaka priamej montáži bitov v hlave račne, ideálna pre nízke pracovné výšky. Malý uhol návratu 6° na presnú prácu. Robustná zápustkovo kovaná konštrukcia z masívnej ocele. Krútiaci moment viac ako 65 Nm. Bitový skrutkovač Rapidaptor s rýchloupínacím puzdrom: Môže sa používať ako nadstavec, na bleskovú výmenu bitov aj pri najmenších veľkostiach bitov len jednou rukou a bez ďalšieho náradia. Odolné bity na univerzálne použitie. Ručné a strojové nástrčné hlavice pre takmer všetky aplikácie. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. S guľôčkovým dorazovým žliabkom. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a skrutky. Vyrobené z matne pochrómovaného chróm-vanádu.

Položka č. 81297.056.490
Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 39
Celkový počet nástrojov 39
Počet bitov PH (krížová hlava) 6
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Počet nástrčných kľúčov 39
Celkový počet nástrojov 39
Počet bitov PH (krížová hlava) 6
Počet bitov PZ (krížová hlava) 5
Počet bitov Torx 6
Počet bitov drážka 1
Celkový počet bitov 28
S magnetickým držiakom Nie
Počet bitov šesťhranná zásuvka 5
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
Veľkosť pripojenia (mm) 6.3
Počet zásuviek Torx 11
Počet šesťhranných zásuviek 12
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Áno
S račňou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 558
HS kód 8207903000
Type Tool Set

Popis

Tool-Check PLUS, 39 kusov 1x 8001 A Bit Ratchet : 1/4", x 87 mm 1x 813 Skrutkovač na bity: 1/4", x 78 mm 1x 889/4/1 K Rapidaptor univerzálny držiak bitov: 1/4", x 50 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 7x 8790 HMA Zyklop 1/4", zásuvka: 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 6x 851/1 TZ bity: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 5x 855/1 TH bity: 6x 867/1 TZ TORX® bity: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 867/1 Z TORX® BO bity s otvorom: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm 5x 840/1 Z bity: 1x 800/1 TZ bity: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm Kombinácia račne, bitov, nástrčných hlavíc a skrutkovača na najmenšie priestory: 1 x 5,5 x 25 mm. Ideálny univerzálny spoločník na množstvo skrutkovacích aplikácií. Prémiový bitoldingový skrutkovač s rukoväťou Kraftform Plus na pohodlné ergonomické skrutkovanie, ktoré zabraňuje vzniku pľuzgierov a mozoľov. Tvrdé zóny rukoväte pre vysoké pracovné rýchlosti, mäkké zóny rukoväte pre vysoký prenos krútiaceho momentu. Bitová račňa na rýchlu prácu, keď skrutkovanie strojom alebo bežným ručným náradím nie je možné z dôvodu nedostatku miesta. Rýchla zmena smeru otáčania z pravotočivého na ľavotočivý a naopak prostredníctvom reverznej páky. Ozubenie na hlave račne umožňuje rýchle otáčanie (palcom). Najjednoduchšie ovládanie aj jednou rukou. Ergonomická račňová hlava/páka: Geometria Kraftform s dokonale tvarovanými kontaktnými plochami pre prsty. Najmenšia možná konštrukcia náradia vďaka priamej montáži bitov v hlave račne, ideálna pre nízke pracovné výšky. Malý uhol návratu 6° na presnú prácu. Robustná zápustkovo kovaná konštrukcia z masívnej ocele. Krútiaci moment viac ako 65 Nm. Bitový skrutkovač Rapidaptor s rýchloupínacím puzdrom: Môže sa používať ako nadstavec, na bleskovú výmenu bitov aj pri najmenších veľkostiach bitov len jednou rukou a bez ďalšieho náradia. Odolné bity na univerzálne použitie. Ručné a strojové nástrčné hlavice pre takmer všetky aplikácie. S ",Take it easy", vyhľadávačom nástrojov s farebným označením podľa veľkosti - na rýchlu a jednoduchú identifikáciu požadovaného nástroja. Protišmyková ochrana pre ľahké uchopenie aj s mastnými rukami. S guľôčkovým dorazovým žliabkom. Pre vonkajšie šesťhranné skrutky a skrutky. Vyrobené z matne pochrómovaného chróm-vanádu.

Čísla materiálu

Položka č. 81297.056.490
EAN 4013288173003
UBB 500627102022
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05056490001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.