text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitass box Bit-Check 10 Universal 1 8100/9TZ 056161 10 kusov


Bit-Check 10 Universal 1, 10 kusov 1x 895/4/1 K Univerzálny držiak bitov: 3x 851/1 TZ bity: 1/4", x 52 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bity: TZ bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ bity: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotr

Položka č. 81297.056.161
Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 3
Ambalat la 1

technické údaje

Balenie Plastová krabica
Počet bitov PH (krížová hlava) 3
Počet bitov PZ (krížová hlava) 3
Počet bitov Torx 0
Počet bitov drážka 3
Celkový počet bitov 9
S magnetickým držiakom Áno
Počet bitov šesťhranná zásuvka 0
Počet bitov TriWing 0
Počet bitov s dvoma otvormi 0
S račňou na bity Nie
Počet bitov vnútorný štvorhran (Robertson) 0
S ručnou rukoväťou Nie
Značka Wera
Váha kusu (g) 102.2
Model BIT-CHECK
Type Bit Set

Popis

Bit-Check 10 Universal 1, 10 kusov 1x 895/4/1 K Univerzálny držiak bitov: 3x 851/1 TZ bity: 1/4", x 52 mm: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 3x 855/1 TZ bity: TZ bity: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm 3x 800/1 TZ bity: 0,8x5,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 1,2x6,5x25 mmRobust Bit-Check by Wera. Bit-Check poskytuje rýchly prehľad o dostupných nástrojoch. Nepotrebné bity sa jednoducho vložia späť do sady a nestratia sa. Jednoduchá preprava, napr. vo vrecku košele. Obsahuje univerzálny držiak so silným permanentným magnetom a rýchloupínacie skľučovadlo na prevzatie bitov so šesťhrannou hlavou podľa normy DIN ISO 1173-C 6.3. Možno ho vložiť do elektrického skrutkovača alebo použiť v skľučovadle elektrickej vŕtačky. Dodáva sa s torznými bitmi proti predčasnému opotrebovaniu, odolné viskózne na univerzálne použitie.

Čísla materiálu

Položka č. 81297.056.161
EAN 4013288033772
UBB 425232920370
UNSPSC 27112836
Číslo materiálu výrobcu 05056161001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.