text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 1,6X8,0


800/1 TZ bity, 1,6 x 8 x 25 mmBity pre drážkové skrutky s torznou zónou proti predčasnému opotrebovaniu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81245.116.008
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 8
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 4
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

800/1 TZ bity, 1,6 x 8 x 25 mmBity pre drážkové skrutky s torznou zónou proti predčasnému opotrebovaniu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81245.116.008
EAN 4013288011190
UBB 425232023415
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056240001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.