text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT SLOTT TP 800/1K 1,0X5,5


800/1 TZ bity, 1 x 5,5 x 25 mmBity pre drážkové skrutky s torznou zónou proti predčasnému opotrebovaniu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81245.110.005
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 5.5
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 4
Model 800/1 TZ
Type Slotted Screwdriver Bit

Popis

800/1 TZ bity, 1 x 5,5 x 25 mmBity pre drážkové skrutky s torznou zónou proti predčasnému opotrebovaniu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81245.110.005
EAN 4013288011176
UBB 425232905447
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056225001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.