Bity
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Bity
81245.105.004
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
WERA BIT SLOTT TP 800/1K 0,5X4,0
Pridať do katalógu
Položka č.
81245.105.004
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Veľkosť bitu (mm)
4
Skrutkovací systém
Iné
Celková dĺžka (mm)
25
Izolačná ochrana 1000 V
Nie
Vhodné na prácu s príklepom
Nie
Veľkosť pripojenia
1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie
Nie
S otvorom
Nie
Obojstranná
Nie
Typ krížovej hlavy
Iné
Značka
Wera
Váha kusu (g)
3.2
HS kód
8207903000
Model
800/1 TZ
Type
Slotted Screwdriver Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
800/1 TZ bity, 0,5 x 4 x 25 mmBity pre drážkové skrutky s torznou zónou proti predčasnému opotrebovaniu. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.
Čísla materiálu
Položka č.
81245.105.004
EAN
4013288011145
UBB
425232905850
UNSPSC
31161507
Číslo materiálu výrobcu
05056203001