text.skipToContent text.skipToNavigation

WERA BIT/PZ 1/4 855/1BDC GR2/25


855/1 BDC bity, PZ 2 x 25 mmBity pre skrutky Pozidriv* s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia . To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šesťhran, vhodný pre dr

Položka č. 81538.002.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Veľkosť pripojenia 1/4 palca
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
Značka Wera
Váha kusu (g) 4.1
Model 855/1 BDC
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

855/1 BDC bity, PZ 2 x 25 mmBity pre skrutky Pozidriv* s drobnými diamantovými časticami na hrote bitu. To zabezpečuje bezpečné uloženie bitu v skrutke, znižuje potrebný prítlak a znižuje riziko skĺznutia. Dodáva sa s torznou zónou, kde sa kinetická energia odvádza od špičkového zaťaženia . To výrazne predlžuje životnosť výrobku, šesťhran, vhodný pre držiaky podľa normy DIN ISO 1173-D 6.3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka spoločnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Položka č. 81538.002.025
EAN 4013288034014
UBB 240232994238
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05056702001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.