text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit Pozidriv 855/1 Z SB SiS 2 x 25 2ST 073309 2 kusy


855/1 Z SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 kusy 2x 855/1 Z bity: PZ 2 x 25 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Položka č. 81608.002.025
Veľkosť bitu (mm)
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Ambalat la 5
Len kompletné balenie

technické údaje

Veľkosť bitu (mm) 2
Skrutkovací systém Iné
Balenie Iné
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Nie
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Počet bitov PZ (krížová hlava) 2
Celkový počet bitov 2
S magnetickým držiakom Nie
S račňou na bity Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Iné
S ručnou rukoväťou Áno
Značka Wera
Váha kusu (g) 16.4
Model 855/1Z SB
Type Bit Set

Popis

855/1 Z SB bity, PZ 2 x 25 mm, 2 kusy 2x 855/1 Z bity: PZ 2 x 25 mmPremiové bity pre skrutky Pozidriv. Odolné, na univerzálne použitie. Šesťhran 1/4",, vhodné na držanie nástrojov podľa DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Položka č. 81608.002.025
EAN 4013288029102
UBB 240232000093
UNSPSC 31161507
Číslo materiálu výrobcu 05073309001
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.